€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Aansluitmaat | 1/4" in |
Lengte | 23 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Nee |
Sleuteldiepte | 3 mm |
Voor slagschroevendraaier | Ja |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gebruineerd |
VDE getest | Nee |