Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 21 Slagmoerdopsleutel 1/2", lang 21 mm

  • ERIKS:23060409
  • Fabrikant:4010886616277
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 18,87/ stukexcl. btw

€ 22,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
82 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
17 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee