Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 19 Slagmoerdopsleutel 1/2", lang 19 mm

  • ERIKS:23060408
  • Fabrikant:4010886616406
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
82 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
17 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee