Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 17 Slagmoerdopsleutel 1/2", lang 17 mm

  • ERIKS:23060407
  • Fabrikant:4010886616383
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
80 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
15 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee