Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 L 16 Slagmoerdopsleutel 1/2", lang 16 mm

  • ERIKS:23062313
  • Fabrikant:4010886619773
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 17,55/ stukexcl. btw

€ 21,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
77 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
14 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
VDE getest
Nee