Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 3/4AF Slagmoerdopsleutel 1/2" 3/4"

  • ERIKS:23062285
  • Fabrikant:4010886616390
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
38 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
3/4"
Sleuteldiepte
9.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee