Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 1.1/8AF Slagmoerdopsleutel 1/2" 1.1/8"

  • ERIKS:23062295
  • Fabrikant:4010886616451
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
40 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overige
Sleuteldiepte
16.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee