Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 32 T80 Dopsleutel-schroevendraaier 3/4", TX T80

  • ERIKS:11893267
  • Fabrikant:4010886627365
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 47,47/ stukexcl. btw

€ 57,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4"
Grootte (TX)
80
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
20 mm
Totale lengte
80 mm
Diameter
38 mm