Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 L T45 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" lang TX T45

  • ERIKS:11895612
  • Fabrikant:4010886804148
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 16,23/ stukexcl. btw

€ 19,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Grootte (TX)
45
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
10 mm
Totale lengte
94 mm
Klinglengte
62 mm