Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 L T20 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" lang TX T20

  • ERIKS:11895604
  • Fabrikant:4010886804094
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 14,24/ stukexcl. btw

€ 17,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Grootte (TX)
20
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
10 mm
Totale lengte
94 mm
Klinglengte
62 mm