Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 20 T30 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TX T30

  • ERIKS:23061370
  • Fabrikant:4010886619124
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 8,90/ stukexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Grootte (TX)
30
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
6.3 mm
Totale lengte
38 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
37 mm