€ 8,90/ stukexcl. btw
€ 10,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" |
Grootte (TX) | 20 |
Met gat | Nee |
Uitvoering | Voor inwendige torx schroef |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Totale lengte | 38 mm |
Diameter | 12 mm |
Klinglengte | 37 mm |