Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 20 K T27 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TX T27

  • ERIKS:11893145
  • Fabrikant:4010886612064
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Tbv handgebruik, Totale zwenkhoek ca. 15-20°
Opslaan in lijst

€ 13,06/ stukexcl. btw

€ 15,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Grootte (TX)
27
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
6.3 mm
Totale lengte
37 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
30.5 mm