Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 T30 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T30

  • ERIKS:23061331
  • Fabrikant:4010886615614
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 15,90/ stukexcl. btw

€ 19,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
30
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
56 mm
Diameter
22.5 mm