Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 L T30-100 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" lang TX T30

  • ERIKS:23901406
  • Fabrikant:4010886615256
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
30
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
100 mm
Diameter
22.5 mm