Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 L T25-100 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" lang TX T25

  • ERIKS:23061687
  • Fabrikant:4010886618813
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
25
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
100 mm
Diameter
22.5 mm