Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 B T60 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T60

  • ERIKS:23062412
  • Fabrikant:4010886620328
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 30,58/ stukexcl. btw

€ 37,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
60
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
55 mm
Diameter
28 mm