Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 B T27 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX T27

  • ERIKS:23062438
  • Fabrikant:4010886619636
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 20,29/ stukexcl. btw

€ 24,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
27
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
55 mm
Diameter
22.5 mm