Eriks
GEDORE

GEDORE IS 30 12X2 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 12x2 mm

  • ERIKS:23061462
  • Fabrikant:4010886831311
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Bledbreedte
12 mm
Bleddikte
2 mm
Aansluitmaat
10 mm
Klinglengte
23 mm
Totale lengte
55 mm
Diameter
20.5 mm