Eriks
GEDORE

GEDORE IS 20 6,5X1,2 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 6,5x1,2 mm

  • ERIKS:23061415
  • Fabrikant:4010886617427
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Kop volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Bledbreedte
6.5 mm
Bleddikte
1.2 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Klinglengte
16 mm
Totale lengte
28 mm
Diameter
12 mm