Eriks
GEDORE

GEDORE IS 20 5,5X1 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 5,5x1 mm

  • ERIKS:23061414
  • Fabrikant:4010886617168
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Kop volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Klinglengte
16 mm
Totale lengte
28 mm
Diameter
12 mm