€ 9,26/ stukexcl. btw
€ 11,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/4" |
Bledbreedte | 8 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Klinglengte | 16 mm |
Totale lengte | 28 mm |
Diameter | 12 mm |