Eriks
GEDORE

GEDORE IS 19 18X2,5 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 18x2,5 mm

  • ERIKS:23060380
  • Fabrikant:4010886665657
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Bledbreedte
18 mm
Bleddikte
2.5 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Klinglengte
22 mm
Totale lengte
60 mm
Diameter
27 mm