Eriks
GEDORE

GEDORE Inzet dopsleutel, D32 50 Serie, 3/4" Aansluitmaat, 50 mm WD, 68.5 mm LG, Chroom vanadium

  • ERIKS:23060576
  • Fabrikant:4010886627327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
D32 50
Type
Socket wrench insert
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
68.3 mm
Lengte
68.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
800 g
Uitvoering
Inch
Sleuteldiepte
34.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee