€ 23,34/ stukexcl. btw
€ 28,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | D32 36 |
Type | Socket wrench insert |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Lengte | 59.5 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 410 g |
Uitvoering | Inch |
Sleuteldiepte | 28 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
VDE getest | Nee |