€ 8,54/ stukexcl. btw
€ 10,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | D 30 8 |
Type | Socket wrench insert |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Buitendiameter | 12.1 mm |
Lengte | 28 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 26 g |
Uitvoering | Inch |
Sleuteldiepte | 9 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |