Eriks
GEDORE

GEDORE Inzet dopsleutel, D 30 7 Serie, 3/8" Aansluitmaat, 7 mm WD, 28 mm LG, Chroom vanadium

  • ERIKS:11893182
  • Fabrikant:4010886857359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
D 30 7
Type
Socket wrench insert
Sleutelwijdte
7 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11 mm
Lengte
28 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
24 g
Uitvoering
Inch
Sleuteldiepte
5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee