Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 L 8-100 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang XZN M8

  • ERIKS:23060372
  • Fabrikant:4010886615935
Image 1
Uitvoering volgens DIN 2324, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Stift vlgs. DIN 2325, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 21,28/ stukexcl. btw

€ 25,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
7
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
100 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
100 mm