Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 8 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN M8

  • ERIKS:23060368
  • Fabrikant:4010886615928
Image 1
Uitvoering volgens DIN 2324, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Stift vlgs. DIN 2325, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
7
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
55 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
55 mm