Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 14 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN M14

  • ERIKS:11893088
  • Fabrikant:4010886859568
Image 1
Uitvoering volgens DIN 2324, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Stift vlgs. DIN 2325, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Met gat
Nee
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
57 mm
Diameter
24.7 mm
Klinglengte
17 mm