Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 10 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN M10

  • ERIKS:23060369
  • Fabrikant:4010886615942
Image 1
Uitvoering volgens DIN 2324, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Stift vlgs. DIN 2325, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 19,41/ stukexcl. btw

€ 23,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Grootte (TX)
10
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
12.5 mm
Totale lengte
55 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
55 mm