Eriks
GEDORE

GEDORE Inbussleutel met T-handgreep, DTT 42 Serie, 5 mm WD, 35 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23061465
  • Fabrikant:4010886836170
Image 1
met vast gemonteerde greep, Met vast gemonteerde T-greep
Opslaan in lijst

€ 18,48/ stukexcl. btw

€ 22,36incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DTT 42
Type
Hex Key With T-Handle
Uitvoering
T-greep
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
180 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Type
Inbussleutel met T-handgreep
Gewicht
92 g
Beenlengte kortste deel
35
Beenlengte langste deel
180
Schachtlengte
180 mm
Totale lengte
180 mm
Met kogelkop
Nee
VDE getest
Nee