€ 17,90/ stukexcl. btw
€ 21,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | DTT 42 |
Type | Hex Key With T-Handle |
Uitvoering | T-greep |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 4 mm |
Lengte | 180 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Type | Inbussleutel met T-handgreep |
Gewicht | 64 g |
Beenlengte kortste deel | 35 |
Beenlengte langste deel | 180 |
Schachtlengte | 180 mm |
Totale lengte | 180 mm |
Met kogelkop | Nee |
VDE getest | Nee |