€ 17,32/ stukexcl. btw
€ 20,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | DTT 42 |
Type | Hex Key With T-Handle |
Uitvoering | T-greep |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 3 mm |
Lengte | 150 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Type | Inbussleutel met T-handgreep |
Gewicht | 42 g |
Beenlengte kortste deel | 30 |
Beenlengte langste deel | 150 |
Schachtlengte | 150 mm |
Totale lengte | 150 mm |
Met kogelkop | Nee |
VDE getest | Nee |