Eriks
GEDORE

GEDORE Inbussleutel met T-handgreep, DTT 42 Serie, 10 mm WD, 60 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23061468
  • Fabrikant:4010886836200
Image 1
met vast gemonteerde greep, Met vast gemonteerde T-greep
Opslaan in lijst

€ 26,67/ stukexcl. btw

€ 32,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
DTT 42
Type
Hex Key With T-Handle
Uitvoering
T-greep
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
300 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Type
Inbussleutel met T-handgreep
Gewicht
418 g
Beenlengte kortste deel
60
Beenlengte langste deel
300
Schachtlengte
300 mm
Totale lengte
300 mm
Met kogelkop
Nee
VDE getest
Nee