Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 32 14 Slagmoerdopsleutel 3/4" 14 mm

  • ERIKS:11893259
  • Fabrikant:4010886869987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121-H 20, ISO 1174, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
IN K 32
Type
Impact socket
Aansluitmaat
3/4"
Sleutelwijdte
14 mm
Sleutelwijdte
14
Lengte
65 mm
Buitendiameter
38 mm
Gewicht
350 g
Materiaal
Staal
ISO-norm
ISO 1174