Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 36 Slagmoerdopsleutel 1" 36 mm

  • ERIKS:11893160
  • Fabrikant:4010886870099
Image 1
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121-H 25, ISO 1174, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 50,17/ stukexcl. btw

€ 60,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Maat
36 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
75 mm
Aansluitmaat
25 mm
Diameter
54 mm
Klinglengte
30 mm
VDE getest
Nee