€ 46,86/ stukexcl. btw
€ 56,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1" in |
Maat | 27 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Lengte | 75 mm |
Aansluitmaat | 25 mm |
Diameter | 54 mm |
Klinglengte | 28 mm |
VDE getest | Nee |