Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 24 Slagmoerdopsleutel 1" 24 mm

  • ERIKS:11893157
  • Fabrikant:4010886870396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121-H 25, ISO 1174, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
IN K 21
Type
Impact Socket
Aansluitmaat
1
Sleutelwijdte
24 mm
Sleutelwijdte
24
Lengte
75 mm
Buitendiameter
54 mm
Gewicht
700 g
Materiaal
Staal
ISO-norm
ISO 1174