Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 19 5 Slagmoerdopsleutel 1/2" 5 mm

  • ERIKS:23062361
  • Fabrikant:4010886622391
Image 1
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 18,87/ stukexcl. btw

€ 22,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
44 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
VDE getest
Nee