Eriks
GEDORE

GEDORE IN 34 17X19 Kniegewrichtsleutel 17x19 mm

  • ERIKS:23065603
  • Fabrikant:4010886630273
Image 1
Extra groot zwenkbereik, dopsleutels uit GEDORE-chroom-molybdeen staal 42CrMo4, gefosfateerd, middenstuk verchroomd
Opslaan in lijst

€ 91,65/ stukexcl. btw

€ 110,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Geschikt voor twaalfkantbouten
Nee
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Ja
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm
Lengte
295 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd