€ 85,30/ stukexcl. btw
€ 103,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Geschikt voor zeskantbouten | Nee |
Geschikt voor twaalfkantbouten | Nee |
Geschikt voor uitwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor inwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor binnenzeskant schroeven | Ja |
Sleutelwijdte klein | 12 mm |
Sleutelwijdte groot | 14 mm |
Lengte | 270 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |