Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 L 22-155 Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" lang, 22 mm

  • ERIKS:11895629
  • Fabrikant:4010886876442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 48,83/ stukexcl. btw

€ 59,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
IN 32 L
Type
Screwdriver Bit
Materiaal
Chroom vanadium
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totaal aantal gereedschappen
1
Met ratelsleutel
Nee
Lengte
155 mm
Breedte
38 mm
Gewicht
740 g