Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 L 17-155 Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" lang, 17 mm

  • ERIKS:11895631
  • Fabrikant:4010886863824
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 43,95/ stukexcl. btw

€ 53,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Maat
38 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
155 mm
Aansluitmaat
20 mm
Diameter
38 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Nee