Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 L 8 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 8 mm

  • ERIKS:11893199
  • Fabrikant:4010886804193
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Maat
17.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
95 mm
Aansluitmaat
10 mm
Diameter
17.5 mm
Klinglengte
63 mm
VDE getest
Nee