Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 L 4 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", lang 4 mm

  • ERIKS:11893195
  • Fabrikant:4010886814512
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 14,24/ stukexcl. btw

€ 17,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Maat
17.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
95 mm
Aansluitmaat
10 mm
Diameter
17.5 mm
Klinglengte
67 mm
VDE getest
Nee