Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 6 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 6 mm

  • ERIKS:23061409
  • Fabrikant:4010886624135
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8" in
Maat
17.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
47 mm
Aansluitmaat
10 mm
Diameter
17.5 mm
Klinglengte
19 mm
VDE getest
Nee