Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 L 5-60 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" lang 5 mm

  • ERIKS:12055716
  • Fabrikant:4010886864975
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Maat
12 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
60 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
32 mm
VDE getest
Nee