Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 K 4 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" kogelkop binnenzeskant 4 mm

  • ERIKS:12521423
  • Fabrikant:4010886883341
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Totale zwenkhoek ca. 15-20°
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Maat
12 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
37 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
14.5 mm
VDE getest
Nee