Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 6 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 6 mm

  • ERIKS:23061311
  • Fabrikant:4010886617847
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Maat
12 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
28 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Diameter
12 mm
Klinglengte
16 mm
VDE getest
Nee